ヤマト産業
SSミニ パネル式
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
使用ガス
Air
Air
Ar
C2H2
CO2
H2
He
LPG
N2
O2
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65582155
品番
Air用
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)
1.1
使用温度(℃)
ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続
入口:M16×1.5(右)オネジR、出口:M16×1.5(右)オネジR
フィルター
粗さ:200メッシュ
使用ガス
Air
標準流量(m
3
/h)
24(P2=0.6MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)
なし
最大流量(m
3
/h)
30(P2=0.6MPa)
関連資料:
(1.08MB)