連結菅(ステンレス管316Lタイプ)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個接続容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRメス注文コード65582670品番PSL-08JF
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。

材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1m最高使用圧力(MPa)15接続容器側:W26-14(右)袋ナット(P)、設置側:1/4VUJRメスフィルター#600メッシュ(23μ)2枚使用ガスCl2、SO2設計圧力(MPa)16.5設計温度(℃)ー10~+40
注意
※NH3、SO2、H2S、その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする