ディスプレイサーフェスカバー(サンドベージュ)
ディスプレイサーフェスカバー(アグレッシブグリーン)
ディスプレイサーフェスカバー(フォレストグリーン)
DCジャック
LCD基板
ネジ M6×18
キャリーハンドルシャフト
Oリング
パネルシート
ネジ ST4×25-12PWTS
プラスチックアダプタ
LEDボタン
ナット
レフトカバー
ライトカバー
サイドハンドルフィックスプレート
サイドハンドル
ジャバラホース
バッテリホルダセット
ドアキャビネット組(アグレッシブグリーン)(1,3含む)
ドアキャビネット組(フォレストグリーン)(1,3含む)
ドアキャビネット組(サンドベージュ)(1,3含む)
プラスチックノズル(B)
仏式アダプタ
ボールニードル
英式アダプタ
スクリーンカバーセット
ファンモータセット
カーコード
キャリーハンドル
ハウジングセット
パーテーションボード(トップ)
パーテーションボード(ボトム)
キーボードプレート
キャリーハンドルフィックスホルダ(LEFT)
キャリーハンドルフィックスホルダ(RIGHT)
コンプレッサセット
ダンパヒンジ
バッテリボックス
ラバーパッキンセット
ACアダプタ
ハウジング(A).(B)セット(ストロングブラック)
メイン基板