曜日別特売
AM000F-03051 送給ロール ダイヘン 65584097

送給ロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様鋼製、適合ワイヤ送給装置:M-Fs200Ⅱ、M-Fs350Ⅱ、M-B2FH-350、SR-D180F注文コード65584097品番AM000F-03051
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
用途アルミ用仕様鋼製、適合ワイヤ送給装置:M-Fs200Ⅱ、M-Fs350Ⅱ、M-B2FH-350、SR-D180F適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする