曜日別特売
K5463V05 ワイヤーソウキュウロール ダイヘン 65584465

ワイヤーソウキュウロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65584465品番K5463V05
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様鋼製、適合ワイヤ送給装置:CMA-7401、CMA-7402、CMA-7403、CMAW-7401、CMAW-7402、CMAW-7403、CMAW-741、CMAW-742、CMAW-743適合ワイヤ径(Φmm)1.6/2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする