RYOCO(菱高精機)
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.6
注文コード
65584576
品番
ZH310-1-5.6-VCD
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
75
溝長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
5.6
ドリル径(Φmm)
5.6
外径公差(mm)
0~-0.012
材質
超硬
先端角(°)
120
表面処理
VCDコーティング
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎