オカモト[安全靴・作業靴]
防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
カーキ
カーキ
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65585190
品番
MV-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ガラス繊維を施した防滑ソールの防水シューズです。4cm4時間防水、表面撥水コーティング、タンには水除けが付いています。ライニングとインソールには起毛材を採用し、あたたかい防寒仕様となっています。
用途
積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など
色
カーキ
サイズ(cm)
25.5
材質(アッパー)
合成繊維+合成皮革
材質(ソール)
EVA+ラバー+ガラス繊維
標準質量(g/片足)
約382(26cm)
機能
ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。