MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217

MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217
MV-3000 防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ オカモト[安全靴・作業靴] 65585217

防滑ガラス繊維ソール・防水・防寒シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
カーキ
内容量1足注文コード65585217品番MV-3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ガラス繊維を施した防滑ソールの防水シューズです。4cm4時間防水、表面撥水コーティング、タンには水除けが付いています。ライニングとインソールには起毛材を採用し、あたたかい防寒仕様となっています。

用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時などカーキサイズ(cm)27材質(アッパー)合成繊維+合成皮革材質(ソール)EVA+ラバー+ガラス繊維標準質量(g/片足)約382(26cm)機能ガラス繊維ソール、4cm4時間防水、表面撥水コーティング、水除けタン
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする