セイワ工業
AP黄銅製ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
36
30
33
34
36
43
48
62
65
24
29
材質
黄銅
黄銅
黄銅製
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585445
品番
AB-36
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
黄銅
質量(g)
275
寸法L(mm)
36
ねじ
CTG36
寸法A(mm)
58
寸法D(mm)
18
接続
【チューブ】36