セイワ工業
APアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
10
11
6
8
10
寸法A(mm)
86
130
33
40
51
54
70
86
103
112
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585646
品番
AD-70×54
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
寸法L(mm)
10
ねじ
【オス】CTG70、【メス】CTG54
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
26