ALS-28 APコネクタ 90° SUS セイワ工業 65585935

ALS-28 APコネクタ 90° SUS セイワ工業 65585935
ALS-28 APコネクタ 90° SUS セイワ工業 65585935

APコネクタ 90° SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)66
内容量1個注文コード65585935品番ALS-28
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

材質SUS304質量(g)220寸法L(mm)66ねじCTG28寸法A(mm)48寸法D(mm)16接続【チューブ】28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする