セイワ工業
APコネクタ 90° SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
103
56
59
66
77
86
103
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585969
品番
ALS-54
参考基準価格(税別)
¥17,020
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続用90°コネクタです。
材質
SUS304
質量(g)
900
寸法L(mm)
103
ねじ
CTG54
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
17
接続
【チューブ】54