セイワ工業
APボックスコネクタ SUS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
24
21
24
27
30
質量(g)
120
85
120
160
200
295
430
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65585987
品番
AS-22
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
ステンレス
質量(g)
120
寸法L(mm)
24
ねじ
CTG22
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
13
接続
【チューブ】22