曜日別特売
AS-28 APボックスコネクタ SUS セイワ工業 65585996

AS-28 APボックスコネクタ SUS セイワ工業 65585996
AS-28 APボックスコネクタ SUS セイワ工業 65585996

APボックスコネクタ SUS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)21
質量(g)160
内容量1個注文コード65585996品番AS-28
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質ステンレス質量(g)160寸法L(mm)21ねじCTG28寸法A(mm)48寸法D(mm)15接続【チューブ】28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする