C-31 APコネクタ樹脂製 セイワ工業 65586486

C-31 APコネクタ樹脂製 セイワ工業 65586486
C-31 APコネクタ樹脂製 セイワ工業 65586486

APコネクタ樹脂製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)40
内容量1個注文コード65586486品番C-31
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
錆無し、非磁性体、自己消火性
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質ポリカーボネート樹脂質量(g)55寸法L(mm)40ねじCTC31寸法A(mm)51寸法D(mm)15接続【チューブ】28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする