EEPM-4040A EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain 65586650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-4040A EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain 65586650
EEPM-4040A EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain 65586650
EEPM-4040A EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain 65586650
EEPM-4040A EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain 65586650
EEPM-4040A EEPM-A型永電磁チャック Earth-Chain 65586650

EEPM-A型永電磁チャック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送41日以内出荷とは
内容量1台仕様●4磁極吸着力:580±5%kgf●ピッチG:7●全面吸着力:10.44トン注文コード65586650品番EEPM-4040A
参考基準価格(税別)¥1,345,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適仕様●4磁極吸着力:580±5%kgf●ピッチG:7●全面吸着力:10.44トン寸法(mm)磁極:35×35質量(kg)75電流(A)31電源単相交流200Vチャック高さh(mm)50チャックサイズ435×440mm磁極数72
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※表面が歪んだワークを固定する場合は歪み取りブロックと基準を取るようのマグネットエクステンションをご使用いただく必要がございます。
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,000/税込9,900
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする