曜日別特売
DC-CC-16 APパイプコネクタ セイワ工業 65586730

DC-CC-16 APパイプコネクタ セイワ工業 65586730
DC-CC-16 APパイプコネクタ セイワ工業 65586730

APパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)19
質量(g)55
内容量1個注文コード65586730品番DC-CC-16
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)55寸法L(mm)19ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)15接続【チューブ】16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする