セイワ工業
AP耐圧P式ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじ
G3/4
G1/2
G3/4
G1
G1-1/4
G1-1/2
G2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65586870
品番
EPCG-22 (黄銅製)
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質
黄銅製
質量(g)
325
寸法L(mm)
70
ねじ
G3/4
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
16
電線管接続口
G22