曜日別特売
EPCG-28 (黄銅製) AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 65586879

EPCG-28 (黄銅製) AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 65586879
EPCG-28 (黄銅製) AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 65586879

AP耐圧P式ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじG1
内容量1個注文コード65586879品番EPCG-28 (黄銅製)
参考基準価格(税別)¥10,270販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

材質黄銅製質量(g)502寸法L(mm)75ねじG1寸法A(mm)50寸法D(mm)20電線管接続口G28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする