曜日別特売
EPCG-42 (黄銅製) AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 65586897

EPCG-42 (黄銅製) AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 65586897
EPCG-42 (黄銅製) AP耐圧P式ケーブルグランド セイワ工業 65586897

AP耐圧P式ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじG1-1/2
内容量1個注文コード65586897品番EPCG-42 (黄銅製)
参考基準価格(税別)¥32,020販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

材質黄銅製質量(g)930寸法L(mm)88ねじG1-1/2寸法A(mm)67寸法D(mm)26電線管接続口G42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする