HBA-54 AP超高熱用ボックスコネクタ セイワ工業 65587028

HBA-54 AP超高熱用ボックスコネクタ セイワ工業 65587028
HBA-54 AP超高熱用ボックスコネクタ セイワ工業 65587028

AP超高熱用ボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)53
内容量1個注文コード65587028品番HBA-54
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

接続チューブとボックスの接続にご利用ください。

材質亜鉛合金質量(g)470寸法L(mm)53ねじCTG54寸法A(mm)78寸法D(mm)22接続【チューブ】54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする