セイワ工業
AP超高熱用ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
61
38
36
42
48
53
61
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587037
品番
HBA-70
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
接続チューブとボックスの接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
670
寸法L(mm)
61
ねじ
CTG70
寸法A(mm)
96
寸法D(mm)
22
接続
【チューブ】70