NCW-39 AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業 65587500

NCW-39 AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業 65587500
NCW-39 AP薄鋼カップリング(防水) セイワ工業 65587500

AP薄鋼カップリング(防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード65587500品番NCW-39
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接続電線管の中間接続にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)375寸法L(mm)105寸法A(mm)561袋入数(個)6止ねじSUS六角小ネジ接続【電線管】E/C39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする