曜日別特売
NKA-04 APコードコン金属製 セイワ工業 65587990

NKA-04 APコードコン金属製 セイワ工業 65587990
NKA-04 APコードコン金属製 セイワ工業 65587990

APコードコン金属製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65587990品番NKA-04
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

保護等級はIP66です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)82寸法L(mm)22ねじCTG16寸法A(mm)33寸法D(mm)12ケーブル外径(Φmm)6.0~10.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする