セイワ工業
APコネクタネジナシパイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
50
33
40
43
50
60
質量(g)
400
100
130
230
260
400
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588191
品番
NU-63
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
止めビス:鉄トルクビス
材質
亜鉛合金
質量(g)
400
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
79
寸法D(mm)
22
接続
【チューブ】54、【電線管】E63/C63