セイワ工業
AP薄鋼ネジ無パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
30
30
19
31
21
33
36
25
42
27
46
29
58
38
質量(g)
80
80
60
100
70
135
225
190
260
200
410
320
670
600
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588209
品番
NUC-19
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
80
寸法L(mm)
30
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
15
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】16、【電線管】E/C19