SH22 鮮度保持袋 ハウスホールドジャパン 65588235

鮮度保持袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード65588235品番SH22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

野菜の鮮度を保つ

用途高密度ポリエチレンを使用した野菜保存袋。野菜や果物の鮮度を保持します。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。材質樹脂:ポリエチレン厚さ(mm)0.01寸法(mm)380×250緑半透明サイズM耐冷温度(℃)-30
注意
※鮮度保持の効果は内容物や使用環境によって変動します。
※本品で食品の腐敗を防ぐわけではありません。
※異なる野菜、果物を同じ袋に入れないでください。臭い移りの原因になります。
※本品は野菜、果物専用です。肉、魚向けではありません。
※火のそばに置かないでください。
※電子レンジでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする