曜日別特売
KZ35 フリーザーバッグ 増量 ハウスホールドジャパン 65588260

フリーザーバッグ 増量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(40枚)
寸法(mm)200(ジッパー部より下)×180
内容量1箱(40枚)注文コード65588260品番KZ35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

Wジッパーでしっかり密閉

用途Wジッパーでしっかり密閉。冷凍保存、食品の小分けに。開口部に段差があるので開きやすい。プチプチした感触で開閉を確認。日付とメモの記入欄付。材質樹脂:ポリエチレン厚さ(mm)0.06寸法(mm)200(ジッパー部より下)×180サイズM耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※直火やオーブン、電子レンジでに加熱調理はできません。
※湯煎調理には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする