曜日別特売
NUG-54 APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業 65588577

NUG-54 APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業 65588577
NUG-54 APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業 65588577

APコネクタネジナシパイプ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)48
質量(g)410
内容量1個注文コード65588577品番NUG-54
参考基準価格(税別)¥2,730販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)410寸法L(mm)48寸法A(mm)79寸法D(mm)25接続【チューブ】54、【電線管】G54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする