セイワ工業
APネジ無パイプコネクタ防水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
37
37
35
40
47
51
48
56
60
71
質量(g)
2300
2300
145
135
205
345
435
665
960
1260
2150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588769
品番
NUGGW-104
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
2300
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
52
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】104