曜日別特売
NUGJ-16 APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業 65588875

NUGJ-16 APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業 65588875
NUGJ-16 APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業 65588875

APコネクタネジナシパイプ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L(mm)36
質量(g)140
内容量1個注文コード65588875品番NUGJ-16
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)140寸法L(mm)36寸法A(mm)37寸法D(mm)26止ねじSUS六角小ネジ接続【チューブ】16、【電線管】G16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする