セイワ工業
APコネクタネジナシパイプ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
47
28
32
33
40
42
48
63
75
36
39
47
49
55
54
60
67
質量(g)
310
90
120
150
215
295
410
830
1950
140
125
190
310
380
580
1200
1825
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588909
品番
NUGJ-36
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
310
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
59
寸法D(mm)
26
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】36、【電線管】G36