曜日別特売
NUGW-42 APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業 65589006

NUGW-42 APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業 65589006
NUGW-42 APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業 65589006

APコネクタネジナシ(防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)42
材質亜鉛合金
質量(g)400
内容量1個注文コード65589006品番NUGW-42
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金質量(g)400寸法L(mm)42寸法A(mm)66寸法D(mm)43接続【チューブ】42、【電線管】G42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする