セイワ工業
APコネクタネジナシ(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
37
28
31
36
42
45
60
76
37
35
40
47
51
48
56
71
材質
亜鉛合金ダイカスト
亜鉛合金
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
135
120
150
195
290
400
560
960
145
135
205
345
435
665
1260
2150
2300
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589049
品番
NUGWJ-16
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
135
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
33
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】16、【電線管】G16