曜日別特売
NUGWJ-82 APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業 65589119

NUGWJ-82 APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業 65589119
NUGWJ-82 APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業 65589119

APコネクタネジナシ(防水)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)60
材質亜鉛合金ダイカスト
質量(g)2150
内容量1個注文コード65589119品番NUGWJ-82
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)2150寸法L(mm)60寸法A(mm)116寸法D(mm)48止ねじSUS六角小ネジ接続【チューブ】82、【電線管】G82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする