曜日別特売
PPW-28 AP水抜きコネクタ セイワ工業 65589155

PPW-28 AP水抜きコネクタ セイワ工業 65589155
PPW-28 AP水抜きコネクタ セイワ工業 65589155

AP水抜きコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)69
質量(g)185
内容量1個注文コード65589155品番PPW-28
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)185寸法L(mm)69寸法A(mm)471袋入数(個)10寸法W(mm)10×20接続【チューブ】28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする