曜日別特売
RE-22×28 APレジューサー セイワ工業 65589295

RE-22×28 APレジューサー セイワ工業 65589295
RE-22×28 APレジューサー セイワ工業 65589295

APレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)25
寸法D(mm)16
内容量1個注文コード65589295品番RE-22×28
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

ネジの変換にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)135寸法L(mm)25ねじ【オス】CTG22、【メス】CTG28寸法A(mm)46寸法D(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする