曜日別特売
RE-28×36 APレジューサー セイワ工業 65589311

RE-28×36 APレジューサー セイワ工業 65589311
RE-28×36 APレジューサー セイワ工業 65589311

APレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)24
寸法D(mm)16
内容量1個注文コード65589311品番RE-28×36
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ネジの変換にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)190寸法L(mm)24ねじ【オス】CTG28、【メス】CTG36寸法A(mm)56寸法D(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする