セイワ工業
APレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
25
20
25
24
34
40
45
48
寸法D(mm)
19
15
16
17
19
22
25
27
34
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589329
品番
RE-42×54
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
270
寸法L(mm)
25
ねじ
【オス】CTG42、【メス】CTG54
寸法A(mm)
73
寸法D(mm)
19