曜日別特売
SB-22 AP接続チューブ セイワ工業 65589451

AP接続チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(30m)
サイズ【厚鋼】22、【薄鋼】25
内容量1巻(30m)注文コード65589451品番SB-22
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。
コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型質量(kg)8黒【標準色】サイズ【厚鋼】22、【薄鋼】25寸法3/4温度範囲(℃)-25~ 65最小曲げ半径(mm)80定尺(m)30外径(mm)26内径(mm)20.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする