セイワ工業
AP黄銅製パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
23
23
26
31
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589591
品番
SUB-16
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(kg)
85
寸法L(mm)
23
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
19
止ねじ
鋼製丸十字ビス
接続
【チューブ】16、【電線管】CTG16