曜日別特売
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739

YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739
YAT-1280 BWH アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 65589739

アウトドアテーブル 折りたたみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板寸法(cm)80×120
質量(kg)6
ヴィンテージホワイト
内容量1台注文コード65589739品番YAT-1280 BWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

おしゃれな天板のアウトドアテーブル。
バーベキュー・運動会・お花見など幅広く活躍します。
テーブル高さ2段階調節可能。
サビに強く軽量なアルミフレーム。
天板は丈夫な耐熱加工(150度)。

用途
アウトドア用テーブルとして。
キャンプ テーブル 折り畳み 折りたたみ 運動会 バーベキュー BBQ 花見 大きい 大人数 おしゃれ シンプル
材質天板 : 合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部 : アルミニウム質量(kg)6ヴィンテージホワイト天板耐荷重(kg)40天板寸法(cm)80×120高さ調節2段階 (37.5cm/70cm)収納時寸法(cm)約60×80×8
取扱説明書:(1.61MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする