セイワ工業
APパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
35
35
35
55
21
20
26
27
39
38
51
30
32
33
40
45
50
37
48
56
58
73
34
36
41
46
63
材質
亜鉛合金
亜鉛合金
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
100
100
100
125
1800
60
85
110
200
265
360
600
900
1580
75
140
210
290
460
320
350
510
620
1915
88
315
530
680
1025
1765
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589740
品番
UC-19
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
100
寸法L(mm)
35
ねじ
CTC19
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
17
接続
【チューブ】16