曜日別特売
KSUR-5862 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589906

 

KSUR-5862 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589906
KSUR-5862 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589906

NEW ステップアップリングR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個仕様●カメラ側のフィルター径(mm):58●使用するフィルター径(mm):62注文コード65589906品番KSUR-5862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。
レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。
精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。
また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。
安心の日本製。

仕様●カメラ側のフィルター径(mm):58●使用するフィルター径(mm):62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする