セイワ工業
APパイプコネクタ SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
20
20
22
21
24
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589907
品番
US-16
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
ステンレス
質量(g)
90
寸法L(mm)
20
ねじ
CTG16
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
13
接続
【チューブ】16