曜日別特売
US-36 APパイプコネクタ SUS セイワ工業 65589941

US-36 APパイプコネクタ SUS セイワ工業 65589941
US-36 APパイプコネクタ SUS セイワ工業 65589941

APパイプコネクタ SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)24
内容量1個注文コード65589941品番US-36
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。

材質ステンレス質量(g)220寸法L(mm)24ねじCTG36寸法A(mm)57寸法D(mm)15接続【チューブ】36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする