曜日別特売
GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590345

商品単体画像 斜めカット

GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590345
GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590345
GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590345
GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590345
GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590345

ビジネスシューズ Uチップ GB47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード65590345品番GB47
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルで無駄のないデザインのUチップ。
ツヤのある仕上げが足元に上品さを添え、スーツとの相性は抜群です。ビジネスシーンはもちろん、結婚式などのフォーマルな場面にも適した、見た目のスマートさと実用性を兼ね備えた一足です。

材質牛革形状ローカットブラック種類ビジネスシューズサイズ(cm)26製法セメンテッド標準質量(g/片足)約430(25.0cm)足幅2E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする