曜日別特売
SP-902SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590536

使用例

SP-902SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590536
SP-902SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590536
SP-902SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590536
SP-902SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590536

スタンドプレート 注水タンク付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード65590536品番SP-902SW
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。転倒防止の注水タンク付きです。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。

用途お知らせ看板・案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8レッド奥行(mm)380全高(mm)887面板寸法(W×H)(mm)300×761
注意
※面板シートは含まれておりません。注水タンクは満水時10kgです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする