オーム電機
マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65590555
品番
TST-DTM86
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ
モニターは見やすいバックライト仕様
データ保持機能で作業効率がさらにUP
衝撃に強いクッションカバー付き
付属品
9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊
質量(g)
150(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×115×32
使用電池
9V形(006P形)角形乾電池×1個
取扱説明書:
(2.6MB)