B5595 アルミリヤカー トーエイライト 65590850

荷台サイズ:60×90×32cm

B5595 アルミリヤカー トーエイライト 65590850
B5595 アルミリヤカー トーエイライト 65590850

アルミリヤカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
質量(kg)16.4
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
内容量1台注文コード65590850品番B5595
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用

荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1680×750折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×980×750材質主材アルミ質量(kg)16.4最大積載量(kg)180タイヤタイプノーパンクタイヤ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする